パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
ビルトインコンロ FACEISGRAND
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
前面:ステンレス
色(天板)
シシルキーピンク
ガスの種類
都市ガス用
注文コード
84709277
品番
PD-893WS-U75GP
参考基準価格(税別)
¥255,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
色・ガスの種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
前面:ステンレス
ガスの種類
都市ガス用
材質(天板)
クリアガラス
色(天板)
シシルキーピンク
天板幅(mm)
750
グリーン購入法
適合
バーナー火口
3口