ビルトインコンロ FACEISGRAND

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 前面:ステンレス 色(天板)シシルキーピンク ガスの種類LPガス用 注文コード84709390 品番PD-893WS-U60GP
参考基準価格(税別)¥249,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は色・ガスの種類など24種類から選べます 他の種類を見る
前面:ステンレス ガスの種類LPガス用 材質(天板)クリアガラス 色(天板)シシルキーピンク 天板幅(mm)600 グリーン購入法適合 バーナー火口3口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする