パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
ビルトインコンロ WITHNA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
前面:グラファイトブラック
色(天板)
マッティーブラック
ガスの種類
LPガス用
注文コード
84709566
品番
PD-829W-75GZ
参考基準価格(税別)
¥217,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
色・ガスの種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
前面:グラファイトブラック
ガスの種類
LPガス用
材質(天板)
クリアガラス
色(天板)
マッティーブラック
天板幅(mm)
750
グリーン購入法
適合
バーナー火口
3口