※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-LANCON RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ bitstrong 84709654 BS-LANCON RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ bitstrong 84709654 BS-LANCON RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ bitstrong 84709654 BS-LANCON RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ bitstrong 84709654

RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84709654 品番 BS-LANCON
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

CAT6、CAT5eに対応
ストレートケーブルの延長が可能
コンパクトなサイズ感

用途
ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。
CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。
ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。
刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。
教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。
入数1 質量(g)20 規格CAT6、CAT5e、CAT5 長さ(cm)4 ケーブルタイプ対応:ストレート
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする