AHB17068-KH DEVICE Work ボディショルダーバッグ トップハウス 84711944 AHB17068-KH DEVICE Work ボディショルダーバッグ トップハウス 84711944

DEVICE Work ボディショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84711944 品番 AHB17068-KH
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ツイルコーティング素材のボディと、ヴィンテージ本革型押しプレートが特徴的なミリタリー色の濃いボディショルダーバッグ。
肩紐を短めでボディ、長めでショルダー、どちらもバッグのラインが体にフィットしてかなり持ちやすい!
いつものコーデにオンするだけで、簡単ミリタリーMIXスタイルの完成!
DEVICEは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。

カーキ 材質綿・本革 質量(g)628 幅(cm)20.5 高さ(cm)25 奥行き(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする