AHH17089-KH DEVICE Work 4way ヒップバッグ トップハウス 84712118 AHH17089-KH DEVICE Work 4way ヒップバッグ トップハウス 84712118

DEVICE Work 4way ヒップバッグ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84712118 品番 AHH17089-KH
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ツイルコーティング素材のボディと、ヴィンテージ本革型押しプレートが特徴的なミリタリー色の濃いヒップバッグ。
簡単にベルトを付け替えるだけで、ヒップ・ボストン・リュック・ボディバッグとその日の気分や
ファッションで楽しめる優秀4wayバッグ!!
カジュアルからシブめスタイルまで、いつものスタイルにMIXするだけでワンランク上のオシャレが
楽しめること間違いなし。

カーキ 材質綿・本革 質量(g)1100 幅(cm)33 高さ(cm)18 奥行き(cm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84712032
2024-06-20
用途:
夏季の現場作業時
建設業・工事業

夏は、ポケットに財布や携帯を入れておけないので容量が大きいバックは重宝します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする