DBH30038-BE DEVICE Access メガボディバッグ トップハウス 84713938 DBH30038-BE DEVICE Access メガボディバッグ トップハウス 84713938

DEVICE Access メガボディバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84713938 品番 DBH30038-BE
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

DEVICE AccessシリーズのA4サイズ対応ボディバッグ。
新品でも使い込んだ雰囲気を作り出すために、加工を施した帆布生地を使用。また部分使いされた本革(レザー)が、ヴィンテージ感をプラス。
メインルームはダブルジップ仕様で、A4サイズがすっぽり入り、前面カブセ裏のポケットにはタブレットPC、サイドポケットにはスマートフォンが収納可能で抜群の収納力!

ベージュ 材質ケミカルハンプ・本革 質量(g)472 幅(cm)22.5 高さ(cm)35 奥行き(cm)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする