DBH30048-KH DEVICE Haze メガボディバッグ トップハウス 84714096 DBH30048-KH DEVICE Haze メガボディバッグ トップハウス 84714096 DBH30048-KH DEVICE Haze メガボディバッグ トップハウス 84714096

DEVICE Haze メガボディバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84714096 品番 DBH30048-KH
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

本体生地や合皮に、独特なムラ感のある生地を使用している個性的なDEVICE Hazeシリーズのメガボディバッグ!
メインルームはA4サイズも収納可能!バックパックよりもスマートで容量はたっぷりと。ボディバッグ派でも使いやすいサイジングになってます。
iPad対応ポケットやサイドポケットなど収納スペースが多数付いているので小物整理も得意です。
また機能面でも優秀でショルダーベルトは左右どちらの肩でも持てる様に付け替え可能!
しかも本体開口はダブルZIPの為利き手に限らず使用できるバッグです!
かぶせ部分についた左右の飾りベルトとセンターにブランドロゴ型押しと引き手英字がアクセントとなってます。
オリジナルパターンの生地を使用した、コーデの主役になる個性的なバッグです!

カーキ 材質合皮 質量(g)610 幅(cm)23 高さ(cm)34 奥行き(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする