DBH31038-BR DEVICE Haze ボディバッグ トップハウス 84714148 DBH31038-BR DEVICE Haze ボディバッグ トップハウス 84714148 DBH31038-BR DEVICE Haze ボディバッグ トップハウス 84714148

DEVICE Haze ボディバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84714148 品番 DBH31038-BR
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

本体生地や合皮に、独特なムラ感のある生地を使用している個性的なDEVICE Hazeシリーズのボディバッグ。
メインルームは長財布や7インチタブレットPC、ペットボトルなども収納できます。サイドとフロントと内装とポケットが多いので荷物を整理しやすく様々なシーンで活躍します。
また機能面でも優秀で、ショルダーベルトは左右どちらの肩でも持てる様に付け替えができます。しかも本体開口はダブルZIPの為利き手に限らず使用できるバッグです。
かぶせ部分についた左右の飾りベルトとセンターにブランドロゴ型押しと引き手英字がアクセントとなってます。
オリジナルパターンの生地を使用した、コーデの主役になる個性的なバッグです!

ブラウン 材質合皮 質量(g)455 幅(cm)16.5 高さ(cm)25 奥行き(cm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする