DBH50058-BK DEVICE フォルマリッチ メガボディバッグ トップハウス 84714507 DBH50058-BK DEVICE フォルマリッチ メガボディバッグ トップハウス 84714507

DEVICE フォルマリッチ メガボディバッグ

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84714507 品番DBH50058-BK
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体生地のウォッシュ帆布と白化合皮を黒系で合わせることにより、シンプルで品のあるクラシカルな印象のメガボディバッグ。金具やDEVICEロゴプレートをヴィンテージ風艶消しニッケルにすることで、重厚感溢れるこだわりの渋みを演出。本体収納はA4サイズ対応の大容量!しかもB5や、タブレット対応のポケットが備わっており機能性抜群。フロントにはオープンフラップポケットや、ファスナーポケットやペンさし等の小物の仕分けに便利な機能ポケットを装備。付け替え可能な肩紐は両肩対応、背面にウレタンが入ってるので負担も軽減してくれます。ガジェット感のあるデザインに機能性を詰め込んだ実用的なメガボディバッグです。

ブラック 材質ウォッシュ帆布・合皮 質量(g)678 幅(cm)23 高さ(cm)36 奥行き(cm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84714507
2024-10-29
用途:
普段使い
その他業種

分かり切つてる事だが、型崩れが酷い。布自体は、丈夫で良いのだが、ファスナ−が、貧弱!もう少し、しつかりした物が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする