曜日別特売
DBH50058-GY DEVICE フォルマリッチ メガボディバッグ トップハウス 84714525

 

DBH50058-GY DEVICE フォルマリッチ メガボディバッグ トップハウス 84714525
DBH50058-GY DEVICE フォルマリッチ メガボディバッグ トップハウス 84714525

DEVICE フォルマリッチ メガボディバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード84714525品番DBH50058-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

本体生地のウォッシュ帆布と白化合皮を黒系で合わせることにより、シンプルで品のあるクラシカルな印象のメガボディバッグ。金具やDEVICEロゴプレートをヴィンテージ風艶消しニッケルにすることで、重厚感溢れるこだわりの渋みを演出。本体収納はA4サイズ対応の大容量!しかもB5や、タブレット対応のポケットが備わっており機能性抜群。フロントにはオープンフラップポケットや、ファスナーポケットやペンさし等の小物の仕分けに便利な機能ポケットを装備。付け替え可能な肩紐は両肩対応、背面にウレタンが入ってるので負担も軽減してくれます。ガジェット感のあるデザインに機能性を詰め込んだ実用的なメガボディバッグです。

グレー材質ウォッシュ帆布・合皮質量(g)678幅(cm)23高さ(cm)36奥行き(cm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84714507
2024-10-29
用途: 普段使い
その他業種

分かり切つてる事だが、型崩れが酷い。布自体は、丈夫で良いのだが、ファスナ-が、貧弱!もう少し、しつかりした物が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする