DBH50068-KH DEVICE Work ボディバッグ トップハウス 84714604 DBH50068-KH DEVICE Work ボディバッグ トップハウス 84714604 DBH50068-KH DEVICE Work ボディバッグ トップハウス 84714604

DEVICE Work ボディバッグ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84714604 品番 DBH50068-KH
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

DEVICE Workシリーズ新型モデルのボディバッグ。
本体はツイルワックスコーティング生地に、DEVICE Workの特徴の型押しされた本革プレートをオン。
引き手や内装裏地など細部にまでこだわりを感じる作りになってます。
本体収納は500mlペットボトルや折りたたみ傘や長財布に文庫本など必要最低限の荷物がスッポリ入り、休日バッグやワンマイルバッグなどにもピッタリです。
内装にはミニタブレットが入るウレタンポケットとペンさしポケットがあり小物もスッキリ収納可能です。
本体は縦長のスッキリとしたシルエットで、タウンユース向けのミリタリーバッグに仕上げられています。
ミリタリーアイテム好きな方から、流行好きな方まで幅広く使えること間違いなし!

カーキ 材質綿・本革 質量(g)492 幅(cm)16 高さ(cm)26 奥行き(cm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84714577
2022-05-21
用途:
プライベート用
ソノダ企画 様

以前、デバイス、サクセスを3年間使用していました、サクセスのはんぷの質感で購入しました。サクセスの、金具、大きさ、質感、それなりの満足でしたが、ペットボトル等、入れるとパンパンになり、少し大きいのをさがし、ウォークモデルを購入しました
まだ、数回しか使用しておりませんが、作り。素材感、価格がUPした分良いようです
ショルダーの部分も厚く、長くて,肩に収まります
今のところ、問題はなさそうです
革の部分が、経年での質感が出るのが楽しみです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする