DCH30033-BE DEVICE Access 2way メガシザーケース トップハウス 84715566 DCH30033-BE DEVICE Access 2way メガシザーケース トップハウス 84715566

DEVICE Access 2way メガシザーケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード84715566 品番DCH30033-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

DEVICE Accessシリーズの2wayメガシザーケース。新品でも使い込んだ雰囲気を作り出すために、独特のケミカルウォッシュ加工を施した帆布生地を使用。また部分使いされた本革(レザー)が、ヴィンテージ感をプラス。
メインルームには7インチタブレットや500mlペットボトルがすっぽり入り、前面カブセ裏のポケットにはスマホやパスケースなども収納可能な大容量シザーケース!

ベージュ 材質ケミカルハンプ・本革 質量(g)320 幅(cm)19 高さ(cm)24 奥行き(cm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84715618
2024-08-23
用途:
移動時の小物の携行
教育・研究機関

もう少しマチが有ってもよかったかな、と思いました。内側の底の部分は、皮革で補強されていると、本物のハサミを突っ込んでも耐えると思います。
いずれにせよ、使ってみて、その上で関係他者に勧めるか否かを考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする