DCH40025-BR DEVICE マディソン 2way シザーケース トップハウス 84715742 DCH40025-BR DEVICE マディソン 2way シザーケース トップハウス 84715742

DEVICE マディソン 2way シザーケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84715742 品番 DCH40025-BR
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

大ヒットシリーズ【DEVICE マディソン】の、ショルダーバッグにもなる2wayシザーケース!
スエードの飾りネームや、部分使用された白化合皮、キャンバス素材を活かしたカジュアル感など、ディテールやデザインにもこだわりがつまった逸品。
デザインだけではなく収納力もバツグン!本体には7インチタブレットがスッポリ収納可能。大きめのスマホが収納できるポケットや、ZIPポケットなど荷物の仕分けも得意です!

ブラウン 材質ウォッシュキャンバス・白化合皮 ・スエード 質量(g)258 幅(cm)18 高さ(cm)24 奥行き(cm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする