トップハウス
トップハウスの バッグ・キャップ
トップハウスの バッグ
トップハウスの ショルダーバッグ
DEVICE クロスロード 帆布2WAYシザーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84716022
品番
DCH70023-BR
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
ブラウン
材質
帆布・白化合成皮革
質量(g)
216
幅(cm)
15.5
高さ(cm)
20.5
奥行き(cm)
0