画像準備中

DEVICE クロスロード 帆布2WAYシザーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ナチュラル 注文コード84716117 品番DCH70023-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ナチュラル 材質帆布・白化合成皮革 質量(g)216 幅(cm)15.5 高さ(cm)20.5 奥行き(cm)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする