DEVICE ヴィンテージ 二つ折り 財布

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84716966 品番 DKW17058-DBR
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

本革を使用した手触りの良さと、ヴィンテージ加工が施されたDEVICEの刻印入りホックが特徴の味わい深い二つ折り財布。
特殊な革を使用しているため、表面についた細かな傷は指で馴染ませることができ使い込むほどツヤ感が増しヴィンテージな雰囲気をより一層楽しむことが出来ます。機能性にも優れており、ZIP開閉で着脱可能な小銭入れや、12ヶ所のカード入れ、SDカード入れ、ウォレットチェーンが接続できるDカンもついています。

ダークブラウン 材質本革 質量(g)134 種類二つ折り財布 幅(cm)9 高さ(cm)13 奥行き(cm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84716932
2020-12-06
用途:
日常使いのお財布
農・林・水産業

さわり心地が最高です!!使えば使うほどに、手になじんできました。
次もこのシリーズを選びたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする