DEVICE crass 長財布

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84717203 品番 DPG30048-BR
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

DEVICE crass【クラス】…crass/厚い・classical/クラシカルの二つの意味をイメージして作られた、カード入れが豊富で贅沢な厚みのあるボリューム感が特徴的な長財布。
カード入れを充実させ、機能的で贅沢な厚みのあるボリューム感を出しました!
カードが多い方やシンプルな長財布好きな女性にもオススメです!!
かぶせ裏側にブランドネームを施しポイントに!
内装は仕切りのあるアコーディオンタイプで大きく開き荷物の取り出しに便利です。
取り外しカードポケットにはICカード等が入れられるクリアポケット付きでスライド可能な片側ホック仕様。
本体には少しムラ感のあるヴィンテージ加工のフェイクレザーを使用し、品のあるレトロでクラシカルな雰囲気に仕上げました。
シンプルなデザインで持ちやすく、幅広い年齢層の方に使って頂けるお財布です。

ブラウン 材質合皮 質量(g)215 種類長財布 幅(cm)19 高さ(cm)9.3 奥行き(cm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84717203
2023-10-15
用途:
自分個人用
サービス業

開け閉めの時にボタンがよくしまりません。返品がきかなかったのが残念てす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする