DEVICE gland ラウンド長財布

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84717377 品番 DPG51039-BR
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シワ感のあるオシャレなPUレザーを使用した、シンプルなラウンドジップ式の長財布。持ったときに心地よいと感じられるくらいのちょうど良い柔らかさとヴィンテージ感が特徴です。
大きく開くラウンドファスナー式は、カードや財布の中身を広く見渡せ使い心地抜群。財布の中身が外に散らばることも少なく、安全性の高い人気のフォルムです。

ブラウン 材質合皮 質量(g)166 種類長財布 幅(cm)19.5 高さ(cm)9.5 奥行き(cm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする