DPG60058-KH DEVICE MAD ラウンド長財布 トップハウス 84717666 DPG60058-KH DEVICE MAD ラウンド長財布 トップハウス 84717666

DEVICE MAD ラウンド長財布

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84717666 品番 DPG60058-KH
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

オリジナルのロゴプレートが付いたラウンドジップ型の長財布。
ファスナー部分を開くと小銭入れや仕切りが付いているので
整理整頓しながらお使い頂けます。また充実したカードホルダーも魅力的!
カードは左右合わせて8枚収納でき、
中身が見やすく取り出しも非常に楽に出来ます。
さらに、領収書などの整理や、もっと沢山カードを持ち歩きたい方のために、
用途に合わせて使えるフリーポケットを完備。
また、背面には交通系ICカードなどの収納に便利なポケットを搭載!

カーキ 材質ヴィンテージソフト合皮 質量(g)238 種類長財布 幅(cm)19 高さ(cm)9.5 奥行き(cm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする