ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの 額/額縁
アルミ賞状額
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
A4(JIS規格)
材質
(透明板)PETシート(1.0mm厚)
材質(裏板)
MDF
注文コード
84718036
品番
F-SA-102-SV
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
規格・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな形状のアルミフレーム。賞状や証書等を飾るのに適しています。
透明板は、軽くて丈夫なPETシートを採用。ガラス未使用なので落としても割れにくく安心。軽量かつ安全な賞状額となっています。
付属品
吊りヒモ・吊り金具付
材質
(透明板)PETシート(1.0mm厚)
寸法(mm)
(収納用紙)297×210
色
シルバー
規格
A4(JIS規格)
フレーム
アルミ製(山型)(16mm巾)樹脂製バネトンボ
本体質量(g)
380
包装形態
キャラメル箱(白)入り
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(フレーム)320×233×16
材質(裏板)
MDF