メイン画像
リューター
リューターの 電動工具 本体
リューターの 研削
リューターの 精密グラインダー
リューターJB型グラインディングサンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84718097
品番
L-JB
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
バリ取りや面取りなどの研磨作業に最適です。
高速回転で仕上がりが きれいです。
ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。
切粉が手元に戻らない回転方向です。
付属品
研磨ベルト#60 #80 #120
仕様
【ベルトスピード(M/SEC)】15
トラスコ品番
129-2484
全長(mm)
205
消費電力(W)
68
回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
定格電流(A)
0.45
外径(mm)
51.5