メイン画像

KV0.3SQ-02-200M KV機器用ビニル電線 KHD 84718115 KV0.3SQ-02-200M KV機器用ビニル電線 KHD 84718115

KV機器用ビニル電線

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84718115 品番KV0.3SQ-02-200M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

可とう性、加工性に優れています。

用途電子・通信機器用の内部配線に。 トラスコ品番256-7028 サイズ(SQ)0.3 長さ(m)200 定格電圧(V)300 全長(m)200 芯数1 仕上外径(Φmm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする