正面
SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の ワーキングウェア
SLASH(シンメン)の ボトムス
SLASH(シンメン)の オールシーズン ボトムス
レギュラーフィットカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84718185
品番
06416
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
TC素材をベースに誰でも楽に着用でき、スマートに見せることを目指し、パターンやシルエットを見直したベーシックワークパンツ。パリッとしたハリ感がちょうどいい、ロープライスカーゴ
色
05ネイビー
サイズ
90
股下(cm)
76
渡幅(cm)
36.5
素材
ポリエステル65%、綿35%