曜日別特売
DRH40130-DBR DEVICE gear 3way リュック トップハウス 84718278

 

DRH40130-DBR DEVICE gear 3way リュック トップハウス 84718278
DRH40130-DBR DEVICE gear 3way リュック トップハウス 84718278

DEVICE gear 3way リュック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ダークブラウン
内容量1個注文コード84718278品番DRH40130-DBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

更なる武骨さと重厚感、男らしさを意識したデザインをコンセプトに生まれたギアシリーズ。本体生地はワックスコーティングを施した少し厚みのあるツイル素材を使用。さらに随所にオイルをたっぷりと含んだ本革を使用しているため、使い込む程にヴィンテージ感を楽しむことが出来ます。
アルミや亜鉛合金のヴィンテージ感溢れる金具を細部にまで使用した、こだわった仕上がりです。
通常のリュックから肩紐を収納することでボディバッグにもなり、サッと持ちたい時にはハンドルを持ちボストンバッグ風にもできます。
収納力もバツグンで1泊旅行分の荷物が楽々収納可能。内装にはウレタン入りポケットがありノートパソコンなども安心して収納可能です。

ダークブラウン材質綿・本革質量(g)1400幅(cm)29高さ(cm)13奥行き(cm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする