DRH40130-KH DEVICE gear 3way リュック トップハウス 84718296 DRH40130-KH DEVICE gear 3way リュック トップハウス 84718296

DEVICE gear 3way リュック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84718296 品番 DRH40130-KH
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

更なる武骨さと重厚感、男らしさを意識したデザインをコンセプトに生まれたギアシリーズ。本体生地はワックスコーティングを施した少し厚みのあるツイル素材を使用。さらに随所にオイルをたっぷりと含んだ本革を使用しているため、使い込む程にヴィンテージ感を楽しむことが出来ます。
アルミや亜鉛合金のヴィンテージ感溢れる金具を細部にまで使用した、こだわった仕上がりです。
通常のリュックから肩紐を収納することでボディバッグにもなり、サッと持ちたい時にはハンドルを持ちボストンバッグ風にもできます。
収納力もバツグンで1泊旅行分の荷物が楽々収納可能。内装にはウレタン入りポケットがありノートパソコンなども安心して収納可能です。

カーキ 材質綿・本革 質量(g)1400 幅(cm)29 高さ(cm)13 奥行き(cm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする