曜日別特売
DWG50088-KH DEVICE MAD 4way ヒップバッグ トップハウス 84719382

 

DWG50088-KH DEVICE MAD 4way ヒップバッグ トップハウス 84719382
DWG50088-KH DEVICE MAD 4way ヒップバッグ トップハウス 84719382

DEVICE MAD 4way ヒップバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード84719382品番DWG50088-KH
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

リュック・ウエスト・ボディ・ボストンとして使える4wayタイプのドラムバッグ。リュック時はクロスになった肩紐ベルトとコロンとしたフォルムから、男女問わず使うことが出来ます!
本革のようなムラ感とシボ感が入った肉厚なソフトヴィンテージフェイクレザーは、スタイリッシュでクールな大人のミリタリー感を演出。ブランドネームの入った亜鉛合金製プレートや、ロゴ入りホック、引き手など細部にまでこだわり抜いています。

カーキ材質ヴィンテージ合皮質量(g)1234幅(cm)32.5高さ(cm)17.5奥行き(cm)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする