HGC10025-BK DEVICE strong 2way シザーケース トップハウス 84719958 HGC10025-BK DEVICE strong 2way シザーケース トップハウス 84719958

DEVICE strong 2way シザーケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84719958 品番 HGC10025-BK
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シンプルで飽きのこない、季節を問わず通年で持てるカジュアルな2wayシザーケース。
DEVICEの刻印が入った型押しプレートや、フロントのギザギザステッチ、手入れの必要があまりない
光沢感のあるフェイクレザーがクールな雰囲気を演出!
装着したままでも財布などが簡単に取り出せるZIPポケットや、ペンやメモ帳などすぐに取り出したい
荷物を入れるのに最適なマグネットホック式のオープンポケットなど実用性抜群!
ハンズフリーで邪魔にならないから、ワークスタイルにも相性ぴったり!
付属のショルダーベルトをつければ、ショルダーバッグとしても使用可能です。

ブラック 材質合皮 質量(g)270 幅(cm)17 高さ(cm)21.5 奥行き(cm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする