HGC10025-KH DEVICE strong 2way シザーケース トップハウス 合皮 84720012

 

HGC10025-KH DEVICE strong 2way シザーケース トップハウス 84720012 HGC10025-KH DEVICE strong 2way シザーケース トップハウス 84720012

DEVICE strong 2way シザーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 カーキ 注文コード84720012 品番HGC10025-KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで飽きのこない、季節を問わず通年で持てるカジュアルな2wayシザーケース。
DEVICEの刻印が入った型押しプレートや、フロントのギザギザステッチ、手入れの必要があまりない
光沢感のあるフェイクレザーがクールな雰囲気を演出!
装着したままでも財布などが簡単に取り出せるZIPポケットや、ペンやメモ帳などすぐに取り出したい
荷物を入れるのに最適なマグネットホック式のオープンポケットなど実用性抜群!
ハンズフリーで邪魔にならないから、ワークスタイルにも相性ぴったり!
付属のショルダーベルトをつければ、ショルダーバッグとしても使用可能です。

カーキ 材質合皮 質量(g)270 幅(cm)17 高さ(cm)21.5 奥行き(cm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする