HGS10048-BR DEVICE strong 2way レッグポーチ トップハウス 84720073 HGS10048-BR DEVICE strong 2way レッグポーチ トップハウス 84720073

DEVICE strong 2way レッグポーチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84720073 品番 HGS10048-BR
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

シンプルで飽きのこない、季節を問わず通年で持てるカジュアルなレッグポーチ。
素材には手入れする必要があまりなく、クールな雰囲気を演出する光沢感のあるフェイクレザーを使用。
装着したままでも簡単に荷物が取り出せる、マグネットホック式のサイドポケットやカブセポケットは
実用性抜群。ハンズフリーで邪魔にならないから、ワークスタイルやバイカースタイルにも相性ぴったり!
付属のショルダーベルト(長)をつければ、ショルダーバッグとしても使用可能!
DEVICEの刻印が入ったカシメや型押しプレートが、ヴィンテージ感な風合いも演出しています。

ブラウン 材質合皮 質量(g)514 幅(cm)23 高さ(cm)35 奥行き(cm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする