HGS10048-KH DEVICE strong 2way レッグポーチ トップハウス 84720107

 

HGS10048-KH DEVICE strong 2way レッグポーチ トップハウス 84720107 HGS10048-KH DEVICE strong 2way レッグポーチ トップハウス 84720107

DEVICE strong 2way レッグポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 カーキ 注文コード84720107 品番HGS10048-KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで飽きのこない、季節を問わず通年で持てるカジュアルなレッグポーチ。
素材には手入れする必要があまりなく、クールな雰囲気を演出する光沢感のあるフェイクレザーを使用。
装着したままでも簡単に荷物が取り出せる、マグネットホック式のサイドポケットやカブセポケットは
実用性抜群。ハンズフリーで邪魔にならないから、ワークスタイルやバイカースタイルにも相性ぴったり!
付属のショルダーベルト(長)をつければ、ショルダーバッグとしても使用可能!
DEVICEの刻印が入ったカシメや型押しプレートが、ヴィンテージ感な風合いも演出しています。

カーキ 材質合皮 質量(g)514 幅(cm)23 高さ(cm)35 奥行き(cm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする