HHS1206038-BK DEVICE Access ショルダーバッグ トップハウス 84720177 HHS1206038-BK DEVICE Access ショルダーバッグ トップハウス 84720177 HHS1206038-BK DEVICE Access ショルダーバッグ トップハウス 84720177

DEVICE Access ショルダーバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84720177 品番 HHS1206038-BK
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

DEVICE Accessシリーズのヴィンテージでプレッピーな印象のショルダーバッグ。
新品でも使い込んだ雰囲気を作り出すために、独特のケミカルウォッシュ加工を施した帆布生地を使用。また部分使いされた本革(レザー)が、シンプルなデザインにヴィンテージ感をプラス。
本体サイズは大きめの設計で、A4サイズのファイルやノートが余裕をもって収納できるため、通勤や通学で使用するのにぴったり。また、長時間の使用や荷物が重くなってしまったときに肩が痛くならないよう、ショルダーベルト部分に肩当パッドがついているのも嬉しいポイントです!
※こちらの商品は薬品洗いと呼ばれるケミカルウォッシュ加工を施しております。その為、入荷時期により同じ色でも多少色目の違いや、生地に色ムラが生じる場合がございます。これらはヴィンテージ感を出すための商品の個性であり、不良ではございませんことご了承ください。

ブラック 材質ケミカルハンプ・本革 質量(g)640 幅(cm)35 高さ(cm)28.5 奥行き(cm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84720177
2023-02-20
用途:
通院時の必須アイテム。
時松精米所 様

通院時の必要な書類、筆記類を入れている。内部の仕分け小袋が小さくて、お薬手帳、財布などがはいらない。もうすこし大きくして欲しい。その他、大きさはA-4サイズの書類、雑誌が余裕をもって入るので本当に便利なバックです。

対象商品:
84720222
2023-02-24
用途:
使いやすい

十分な大きさで軽くて使いやすいです
厚めの布でできていて丈夫そうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする