ジェイクルーレバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84720285 品番 D11BRL00101
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ジェイクルー(J-Clue)… Clueとは=手掛かりの意味として命名…ドロップハンドルの最大の魅力である多くのポジションを取れるきっかけになるように、ブレーキ制動への不安を解消しながらドロップハンドルトップからショルダーでのポジションにおいても補助としてスピードコントロールができるようにデザイン。
特にドロップハンドルの初心者ライダーから、低速を楽なポジションで走行するライダーにお薦め。
31.8mm・24mm(シム付属)

BK 質量(g/ペア)約129
注意
※ハンドルバーのサイズや形状、ライダーの体格に因る相性によってはスピードコントロールし難い、或は出来ない場合もありますのでご注意ください。
※装着可能なオリジナルハンドルの一例:OnebyESU ジェイカーボンアーク 26・Dixna ジェイフィット トラッド & アーク 26 & エバーFZ & モア & アグリー・DixnaCross バンディーシリーズ など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする