バンテージ19リム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポリッシュSL 注文コード84720450 品番D11RIM00301
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビンテージ・クラシックバイクにフィットするバンテージリムシリーズ。素材「スーパーアロイ」にはハイエンドな、マンガン・ニオブ含有のアルミニウム合金を使用しており、キメの細かい表面形状を実現し、非常に伸び率の高い(従来合金比2倍)タフなリムに仕上がっている。表面の仕上がりも美しい光沢があり、現代バイクにも新鮮で精悍な風合いをもたらしてくれる。

仕様スーパーアロイ、チューブレスレディ、622-19C ERD:586.5TR ポリッシュSL サイズ700C 高さ(mm)リム:26 質量(g)455 リム幅(mm)内幅:19.0、外幅:23.8 ホール数32H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする