LHH74028-BE DEVICE マディソン 2P ヒップバッグ トップハウス 84720773 LHH74028-BE DEVICE マディソン 2P ヒップバッグ トップハウス 84720773 LHH74028-BE DEVICE マディソン 2P ヒップバッグ トップハウス 84720773

DEVICE マディソン 2P ヒップバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84720773 品番 LHH74028-BE
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

『DEVICE』マディソンシリーズのボディバッグにも使える2wayヒップバッグ!スエードの飾りネームや、
部分使用された白化合皮、キャンバス素材を活かしたカジュアル感など、ディテールやデザインにも
こだわりました!マグネットホック式のカブセつきポケットや、大きく開く本体上部のファスナーなど
荷物の出し入れもスムーズ!
内装にはファスナー付きポケットと、大小2つのオープンポケットがあるから小物の整理にももってこいです

ベージュ 材質ウォッシュキャンバス・白化合皮・スエード 質量(g)414 幅(cm)25.5 高さ(cm)15 奥行き(cm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする