曜日別特売
D11CNR00510 ラインガード Dixna 84720818

ラインガード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個SL注文コード84720818品番D11CNR00510
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

目立ち過ぎずに自転車を引き立たせるガード
切削したアルミをその細部の角を落とし、さらにアルミ本来の美しさを引き立てるため丹念にバフ仕上げしたアルミチェンガード。
まるでワイヤーで製作されたような繊細で控えめなラインはツーリング・ロード・シングルなど車種を選ばない。

付属品3.5mm 厚スペーサー5枚幅(mm)ギアガード:12厚さ(mm)3SL直径(Φmm)PCD130/214質量(g)61(PCD130mm 174mm)仕上アルミバフ仕上げ
注意
※ディズナ ラ・クランクには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする