スティックチタンハブクイックリリーズ 前後セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 84721150 品番 D11QRZ00103
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

カーボンとチタンとアルミによる超軽量ハイブリッドクイック。
贅肉の無いシンプルな設計ながら、クイック部分の丸みを帯びたカーボンが手にソフトな感触を与える。
カラーも豊富でディズナのカラーシリーズとマッチングする。
ワンポイントで軽量化とセンスアップを実現。

材質レバー:カーボン&アルミ、シャフト:チタン BL 質量(g)フロント:19、リア:22 エンド幅(mm)フロント:100、リア:130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする