RBN70038-BK Rename board メガボディバッグ トップハウス 84721367 RBN70038-BK Rename board メガボディバッグ トップハウス 84721367

Rename board メガボディバッグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84721367 品番 RBN70038-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高密度ナイロンで仕立てられた、ベーシックで軽量な大きめボディバッグ。
ショルダーベルトは左右を付け替えられ、お好みに合わせての使用が可能です。
前面フロントポケットは定期入れや、タブレット端末を入れるのにピッタリ。
ベーシックなデザインなので、普段使いから通勤・通学まで幅広く使えます。

ブラック 材質高密度ナイロン 質量(g)394 幅(cm)23 高さ(cm)35 奥行き(cm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする