曜日別特売
RBN70038-NVCM Rename board メガボディバッグ トップハウス 84721534

 

RBN70038-NVCM Rename board メガボディバッグ トップハウス 84721534
RBN70038-NVCM Rename board メガボディバッグ トップハウス 84721534

Rename board メガボディバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビーカモ
内容量1個注文コード84721534品番RBN70038-NVCM
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高密度ナイロンで仕立てられた、ベーシックで軽量な大きめボディバッグ。
ショルダーベルトは左右を付け替えられ、お好みに合わせての使用が可能です。
前面フロントポケットは定期入れや、タブレット端末を入れるのにピッタリ。
ベーシックなデザインなので、普段使いから通勤・通学まで幅広く使えます。

ネイビーカモ材質高密度ナイロン質量(g)394幅(cm)23高さ(cm)35奥行き(cm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする