RCG50025-BE Rename シンプル 2way シザーケース トップハウス 84721552 RCG50025-BE Rename シンプル 2way シザーケース トップハウス 84721552

Rename シンプル 2way シザーケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84721552 品番 RCG50025-BE
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ヴィンテージ感のあるフェイクレザーを使用した2wayシザーケース。余計な装飾を省いたシンプルなデザインだから、どんなスタイルにもマッチ。ショルダーベルトがついているため、ショルダーバッグとしての使用も可能!ちょっとしたお出かけに便利なサイズ感です。

ベージュ 材質合皮 質量(g)234 幅(cm)16.5 高さ(cm)22 奥行き(cm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする