RCH50025-NV Rename week 2wayシザーケース トップハウス 84721708 RCH50025-NV Rename week 2wayシザーケース トップハウス 84721708

Rename week 2wayシザーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード84721708 品番RCH50025-NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでユニセックスなデザインが、普段使いにちょうど良いRename weekシリーズのシザーケース!
爽やかな印象のベージュをベースカラーとした従来のバイカラー展開に、沢山のご要望に応え秋冬でも使えるベーシックなカラーが登場!
付属のベルトでショルダーバッグとしても使用できる2way仕様!
本体収納は大きめのスマホや二つ折り財布なども収納可能!
必要最低限の荷物が入り軽い帆布生地を使用しているので、ちょっとしたお出かけにピッタリなアイテムです。

ネイビー 材質帆布 質量(g)234 幅(cm)16 高さ(cm)22.5 奥行き(cm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする