SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の ハンドラベラー
DUOBELER 216ラベラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84721728
品番
WA2010026
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅狭)。黒・赤の2色印字が可能。
用途
スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。
種別
ST10N-SB12N
質量(g)
410
段数
2
インク色
上段:黒、下段:黒
印字桁数(桁)
上段8/下段6
ラベルサイズ(mm)
縦16.2×横18.0
ラベル枚数(1巻当り)
1,500枚(半糊は800枚)
入数
1台
注意
※同梱のサンプルラベルは廃止となっております。