WA2010028 DUOBELER 216ラベラー SATO(サトー) 84721746 WA2010028 DUOBELER 216ラベラー SATO(サトー) 84721746 WA2010028 DUOBELER 216ラベラー SATO(サトー) 84721746 WA2010028 DUOBELER 216ラベラー SATO(サトー) 84721746

DUOBELER 216ラベラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84721746 品番 WA2010028
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅狭)。黒・赤の2色印字が可能。

用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。 種別ST10N-SB14N 質量(g)410 段数2 インク色上段:黒、下段:黒 印字桁数(桁)上段8/下段8 ラベルサイズ(mm)縦16.2×横18.0 ラベル枚数(1巻当り)1,500枚(半糊は800枚) 入数1台
注意
※同梱のサンプルラベルは廃止となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする