GMX-1 myナンバー錠 集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1 田島メタルワーク 84722026

GMX-1 myナンバー錠 集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1 田島メタルワーク 84722026
GMX-1 myナンバー錠 集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1 田島メタルワーク 84722026
GMX-1 myナンバー錠 集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1 田島メタルワーク 84722026
GMX-1 myナンバー錠 集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1 田島メタルワーク 84722026
GMX-1 myナンバー錠 集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1 田島メタルワーク 84722026
GMX-1 myナンバー錠 集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1 田島メタルワーク 84722026
GMX-1 myナンバー錠 集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1 田島メタルワーク 84722026

集合郵便受箱・宅配ボックス GMX-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード84722026品番GMX-1 myナンバー錠
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

いつものメイルボックスのように使える一世帯に一台宅配ボックス。
郵便物と配達物を受け取ることができる一体型ボックス
ダイヤル錠のみの解錠で郵便物と配達物をまとめて取り出すことができます。
防雨タイプなので軒下など雨がかりの少ない場所にも設置できます。

用途
箱本体:ステンレス0.7t NO.4仕上
扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上
差入口プレート:ステンレス0.5t エンボス仕上
錠前:myナンバー錠
盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂
投入口:341mm×35.7mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340本体寸法(mm)高さ280本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠投入口サイズ(mm)341×35.7
関連資料:(0.23MB) (0.03MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする