※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84722175
品番
ZK2A12K5ALA-06-D
参考基準価格(税別)
¥32,340
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
NPN2出力/単位切換機能付
オプション
個別破壊圧力供給(PD)ポート付(M3)
種類
真空用圧力スイッチ/圧力センサ:真空用圧力スイッチ
径(Φmm)
真空(V)ポート:6
定格電圧(V)
DC24
排気方式
サイレンサ排気
呼び径(Φmm)
ノズル:1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ形式
ボディ:単体
コネクタ仕様
供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)
真空用圧力スイッチ/圧力センサ:0〜-101
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:N.C./破壊弁:N.C.