アームライト クランプタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84722209 品番AS-N10AK-K
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

机に簡単取り付け、クランプ式
角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム
適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)

付属品保証書付取扱説明書・クランプ 高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 スイッチON/OFFスイッチ 口金E26 本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態 本体質量(g)約785(クランプを除く) 最大径(Φmm)【セード】約155 電源コード(m)約1.8 アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370 使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下 使用場所屋内用 電球の種類LED 調光の可否不可
取扱説明書:(2.72MB)
注意
※電球別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする