RPG53039-NV Rename aid 二つ折り財布 トップハウス 84722268

RPG53039-NV Rename aid 二つ折り財布 トップハウス 84722268
RPG53039-NV Rename aid 二つ折り財布 トップハウス 84722268

Rename aid 二つ折り財布

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード84722268品番RPG53039-NV
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

役立つ・手助けの意味を持つRename aid(エイド)の二つ折り財布。両サイドにコインケースがあるため、一方に小銭を、もう一方は鍵や切符などすぐに取り出したい小物を入れるのに便利です。落ち着いた色目と渋みのある合皮で持つ人を選ばず使用可能。カードポケットや札入れも豊富にあるため収納にも困りません。

ネイビー材質合皮質量(g)94種類二つ折り財布幅(cm)13高さ(cm)9奥行き(cm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする