※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビーツーエイチ
ビーツーエイチの ヘルメット・ヘルメットホルダー
ビーツーエイチの ライダー用ヘルメット
B-Protect 自転車用ヘルメット スポーツタイプ 大人用 ブラック M 1個
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
84722315
品番
HC-026M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
毎日の自転車通学をもっと安全に、もっと快適に、さらに進化した「軽涼ヘルメット」
用途
自転車の運転
材質
外側:PC樹脂(外側ハードシェル)、内側:EPS(内側発泡ライナー)
色
ブラック
質量(g)
約265
安全性
安全基準:SG基準適合
サイズ(mm)
220×315×165
頭囲(cm)
約54-57