旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の クリア電球
一般球110V10W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84722437
品番
PS55E26110V10WNF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
全長(mm)
98
色
ガラス球:ニューフロスト
定格電圧(V)
110
口金
E26
ガラス球径(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません