旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の クリア電球
一般球クリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84722446
品番
PS55E26110V20WC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
全長(mm)
98
消費電力(W)
20
定格電圧(V)
110
ガラス球径(mm)
55
色
ガラス球:クリヤー
口金
E26
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません